Salopeta fără mâneci Multifuncțional negru C48

Cod articol: 265018609900C48
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 48
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265018609900C48
EAN / GTIN 7330509061398
Număr producător 265018609900C48

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
65% poliester, 35% bumbac, twill, 300g/m²

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Cusătură interioară a piciorului cu cusătură cu 3 ace, cusătură întărită la între picioare
Cusătură reglabilă la nivelul umerilor
Nasturi metalice

Buzunare
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Buzunar pentru picioare cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru acte de identitate
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare frontale cu burduf
Buzunar pentru telefon
Buzunare pentru cuie - spate, Buzunare pentru cuie - pot fi introduse în buzunarele cu burduf din față
Buzunare de piept cu închidere liberă cu capse de presare și curele de siguranță, unul cu clapetă și unul cu buzunar pentru pixuri, nasturi de patent și suport pentru cuțit

Funcționalitate
Întindere în spate

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional ascuns

Rezistență
Genunchi și buzunare din spate întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Salopetă fără mâneci

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături