Salopeta fără mâneci negru C60

Cod articol: 265013709900C60
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
    Culoarea schwarz
    Mărime DE 60
    Tip produs Pantaloni de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 265013709900C60
    EAN / GTIN 7330509492963
    Număr producător 265013709900C60

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, twill, 370g/m²

    Detalii
    Buclă laterală pentru ciocan
    Ajustabilă la cusătura de la umăr
    Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
    Nasturi metalice

    Bucățele
    Bucățel pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
    Bucățel pentru picioare cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate
    Buzunare de protecție a genunchilor
    Buzunare frontale cu burduf
    Buzunar pentru telefon
    Buzunare pentru cuie - spate, Buzunare pentru cuie - pot fi introduse în buzunarele cu burduf din față
    Buzunare de piept cu închidere liberă cu butoni de presare și curele de siguranță, unul cu clapetă și unul cu buzunar pentru pixuri, nasturi de patent și suport pentru cuțit

    Funcționalitate
    Întindere în spate

    Închidere frontală
    Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional ascuns

    Rezistență
    Genunchi și buzunare din spate întărite cu CORDURA®

    Descriere:

    • Buzunare la genunchi din CORDURA®
    • Două buzunare la piept, unul cu clapetă și unul cu capse de presare și suport pentru cuțit
    • Suport pentru ciocan de pușcă
    • Două buzunare pentru cuie libere, întărite în față, care pot fi plasate peste buzunarele cu burduf
    • Suport pentru șurubelniță în dreapta buzunarului pentru cuie
    • Două buzunare pentru cuie libere la spate
    • Buzunar la coapsă cu buzunar pentru telefon, buzunar pentru stilou și buzunar pentru carte de identitate
    • Buzunar pentru reguli pliabile cu buzunar pentru stilou și suport pentru cuțit
    • Cerceafură de plastic ascunsă în față
    • Tesătură elastică pe spate pentru un confort suplimentar
    • Curele reglabile
    • Certificat conform EN 14404 împreună cu protectoarele de genunchi certificate EN 14404, modelele 4000, 4008 și 4018

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături