Salopeta fără mâneci negru C148

Cod articol: 265013709900C148
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
Culoarea schwarz
Mărime DE 148
Tip produs Pantaloni de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265013709900C148
EAN / GTIN 7330509492833
Număr producător 265013709900C148

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% bumbac, twill, 370g/m²

Detalii
Buclă laterală pentru ciocan
Ajustabilă la cusătura de la umăr
Cusătură interioară a gambei cu cusătură cu 3 ace
Nasturi metalice

Bucățele
Bucățel pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
Bucățel pentru picioare cu buzunar pentru stilou, buzunar pentru telefon și buzunar pentru carte de identitate
Buzunare de protecție a genunchilor
Buzunare frontale cu burduf
Buzunar pentru telefon
Buzunare pentru cuie - spate, Buzunare pentru cuie - pot fi introduse în buzunarele cu burduf din față
Buzunare de piept cu închidere liberă cu butoni de presare și curele de siguranță, unul cu clapetă și unul cu buzunar pentru pixuri, nasturi de patent și suport pentru cuțit

Funcționalitate
Întindere în spate

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional ascuns

Rezistență
Genunchi și buzunare din spate întărite cu CORDURA®

Descriere:

  • Buzunare la genunchi din CORDURA®
  • Două buzunare la piept, unul cu clapetă și unul cu capse de presare și suport pentru cuțit
  • Suport pentru ciocan de pușcă
  • Două buzunare pentru cuie libere, întărite în față, care pot fi plasate peste buzunarele cu burduf
  • Suport pentru șurubelniță în dreapta buzunarului pentru cuie
  • Două buzunare pentru cuie libere la spate
  • Buzunar la coapsă cu buzunar pentru telefon, buzunar pentru stilou și buzunar pentru carte de identitate
  • Buzunar pentru reguli pliabile cu buzunar pentru stilou și suport pentru cuțit
  • Cerceafură de plastic ascunsă în față
  • Tesătură elastică pe spate pentru un confort suplimentar
  • Curele reglabile
  • Certificat conform EN 14404 împreună cu protectoarele de genunchi certificate EN 14404, modelele 4000, 4008 și 4018

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături