Daltă în cruce cu mâner 10mm

Cod articol: 265.G18
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 265.G18
EAN / GTIN 3148511617502
Număr producător 265.G18
L-Număr L60130 3393

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Duritatea tăișului: 57 - 60 HRC
  • Duritatea capului de lovire: 36 - 44 HRC

Caracteristică:

  • A [mm]: 10
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 180
  • [g]: 110
  • [kg]: 0.110