{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii | 25 mm | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Oscilaţie | Amortizat | |
Sistem | QC | |
Răcire interioară | da | |
Lungimea totală L | 280 mm | |
Deplasare a axei H corp de bază | 2,5 mm | |
Zonă fără prindere S | 161,9 mm | |
Lungime de prindere recomandată | 100 mm | |
Șurub de montaj | 269025 2 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 264902 QC/25 | |
Număr producător | 090-40QCX52508 |