GARANT Master Mute Coadă de bară de strunjit cu amortizarea vibraţiilor QC/25

Cod articol: 264894 QC/25
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Sistem / ⌀ cozii Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 11×D
  • Oscilaţie: Amortizat
  • Sistem: QC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Adâncime de strunjire interioară până la 11×D
Oscilaţie Amortizat
Sistem QC
Răcire interioară da
Lungimea totală L 330 mm
Deplasare a axei H corp de bază 2,5 mm
Zonă fără prindere S 125 mm
Lungime de prindere recomandată 100 mm
Set de şuruburi de montaj 269026 1
Conector pentru racord de agent de răcire 269208
Furtun de legătură pentru înaltă presiune 269207
Capete de strunjit interschimbabile recomandate 264834; 264835
Tip produs Bară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264894 QC/25
EAN / GTIN 4062406231316
Număr producător 264894 QC/25

Descriere

Livrare:

Reducţie pentru racord lichid de răcire.

Notă:

Nu strângeţi în zona marcată cu S!
Dmin = 1/2 ⌀ cozii + H + decalaj central L3 cap de strunjit.
Orientare comodă a barei de alezat datorită capului de strunjit Cod .265001.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Mute" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături