Descriere:
Utilizare:
Pentru cerințele zilnice în asamblare sau
controlul cuplului. Control al cuplului de strângere
Pentru utilizare în toate domeniile de producție și dezvoltare
Design:
Cu cheie dinamometrică electronică, controlată de microprocesor
Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga
Design în conformitate cu DIN EN ISO 6789, trasabil la standardele naționale
Design robust pentru atelier
Câmp de măsurare mare în N-m, comutabil la lbf-ft
Cu clichet reversibil de 1/2″, prin înlocuirea clichetului este posibilă utilizarea unui clichet de 9x12 mm (nr. TT3H 120) sau 14x18 mm (nr. TT3H 350) recipient dreptunghiular
Caracteristici:
Măsurarea cuplului și a unghiului de rotație
4 moduri diferite de măsurare
Se pot stoca 5 parametri de strângere
Interfață USB pentru schimbul de date
2000 de locații de memorie
Precizia de măsurare a cuplului +/- 1 %, +/- 1 cifră
Precizia de măsurare a unghiului de rotație +/- 1 %, dar min. dar +/- 1° până la 360° la min. 4°/sec
Diferite dimensiuni de cusătură pentru uneltele de inserție programabile
Operare ușoară datorită ghidării ușor de utilizat a meniului cu pictograme și a celor 4 taste de funcție
Afișaj ușor de citit, iluminat
Cuplu de rezoluție: 0,1 N-m
Unghi de rotație de rezoluție: 0,1°
Software PC ușor de utilizat pentru o programare și o documentare a datelor fără probleme
Exportul datelor în MS Excel®
Blocare tastatură
Se pot folosi baterii standard AA sau baterii reîncărcabile opționale (NiMH)
Vizualizare optică: 3x LED (galben, verde, roșu)
Semnalizare sonoră: sonerie
TESTATÜV SÜD, CE și RoHS.
Caracteristică:
- Suport de acționare, dreptunghiular: 14 x 18 mm
- Tip de acționare: Suport dreptunghiular
- Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
- Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
- Direcția de strângere: Stânga și dreapta
- Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 51,6 lbf ft - 258,2 lbf ft
- Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 70 Nm - 350 Nm
- Domeniu de aplicare:
- Asamblare
- Asamblare în serie
- Fabricare
- Controlul calității
- Întreținere și reparații
- Lungime totală [mm]: 900 mm
- Precizia de măsurare Cuplu: ± 1 % toleranță de 1 % la valoarea citirilor, ± 1 cifră
- Precizia de măsurare Unghiul de rotație: ±1 % , min. ±1° pe 360° la min. 4°/sec.
- Precizie: +/- 1 %
- Interfață: USB
- 1000 V izolat: nu
- Software de evaluare: nu
- Versiunea EPA/ESD: nu
- Setare fixă: nu
- Afișaj grafic: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu
- Aplicații:
- Automotive
- Industriale
- Construcții și comerciale
- Militare
- Energie
- Machine
- Lucrări
- Lucruri de lucru
- Utilități
- Servicii
- Feroviare
- Agricultură
- Petrol și gaze