{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Mute | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Sistem | GL | |
Răcire interioară | da | |
Fixare tip | 16 mm | |
Cap de strunjit cod ISO | SCLCL | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 0602.. | |
Unghi de aşezare | 95 grad | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 20 mm | |
Decalaj central L3 | 11 mm | |
Lungimea totală L | 17 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269028 38 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 264831 GL/10 | |
EAN / GTIN | 4062406231477 | |
Număr producător | 264831 GL/10 |