Cheie de soclu cu mâner 2K-T 10 mm

Cod articol: 2647680
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2647680
    EAN / GTIN 4010886933435
    Număr producător 2647680
    L-Număr L60160 4946

    Descriere

    Descriere:

    Cu orificiu de suspendare
    Adâncimea capului 25 mm
    Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat mat

    Caracteristică:

    • Adâncimea de inserție 2: 25,0 mm
    • Lungime totală [mm]: 268 mm
    • Designul mânerului [inch]: 2K
    • Lungimea mânerului [mm]: 38 mm
    • Lungimea lamei: 230 mm
    • Ø cap 1 [mm]: 14 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat mat
    • Lățimea pe laturi [mm]: 10,0
    • 1000 V izolat: nu
    • Hexagon de acționare [mm]: nu
    • Mâner disponibil: da
    • Înregistrare REACH disponibilă: da
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături