Cheie de soclu cu mâner 2K-T 9 mm

Cod articol: 2647672
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2647672
EAN / GTIN 4010886933428
Număr producător 2647672
L-Număr L60160 6312

Descriere

Descriere:

Cu orificiu de suspendare
Adâncimea capului 25 mm
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat mat

Caracteristică:

  • diametrul 1 [mm]: 13,0
  • Adâncimea de inserție 2: 25,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Lungimea lamei: 230 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 13 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat mat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 9
  • 1000 V izolat: nu
  • Hexagon de acționare [mm]: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături