Șurubelniță hexagonală cu mâner 2C-T 10 mm

Cod articol: 2647346
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Şurubelniţă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2647346
    EAN / GTIN 4010886932957
    Număr producător 2647346
    L-Număr L60160 2154

    Descriere

    Descriere:

    Cu gaură de suspendare
    Oțel vanadiu 61CrSiV5, cromat

    Caracteristică:

    • Design: cu orificiu de agățare
    • Forma lamei: Hexagonal
    • Lungime totală [mm]: 238 mm
    • Designul mânerului [inch]: 2K
    • Lungimea lamei: 200 mm
    • Material: Oțel crom-siliciu vanadiu 61CrSiV5
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea pe laturi [mm]: 10
    • 1000 V izolat: nu
    • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
    • anti-magnetic: nu
    • Proiectare cu scânteie joasă: nu
    • Cod de culori: nu
    • Mâner disponibil: da
    • Capac rotativ: nu
    • Protejat împotriva coroziunii: nu
    • Cap cu bilă: nu
    • Capac de impact: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături