Șurubelnițe hexagonale cu mâner 2C-T 6 mm

Cod articol: 2647311
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 2647311
EAN / GTIN 4010886932933
Număr producător 2647311
L-Număr L60160 2150
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu gaură de suspendare
Oțel vanadiu 61CrSiV5, cromat

Caracteristică:

  • Design: cu orificiu de agățare
  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 188 mm
  • Designul mânerului [inch]: 2K
  • Lungimea lamei: 150 mm
  • Material: Oțel crom-siliciu vanadiu 61CrSiV5
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 6
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Cod de culori: nu
  • Mâner disponibil: da
  • Capac rotativ: nu
  • Protejat împotriva coroziunii: nu
  • Cap cu bilă: nu
  • Capac de impact: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături