Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere. Rafturi realizate din panouri din material lemnos derivat din lemn, cu suprafață decorată cu fag, așezate în cadru de oțel. 1 raft cu margine rotundă, cu o înălțime de 12 mm. Cu 1 dulap de oțel cu cheie, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile în dulap. Cu 1 dulap cu 4 sertare, cu blocare centrală, cu 4 sertare (3 x 120 mm înălțime și 1 x 180 mm înălțime). Cu glisieră cu rulmenți cu bile și opritor de extragere, 4/5 extragere. Dimensiunile dulapului (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm). Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare pe raft în dulapul de oțel 30 kg, capacitate de încărcare pe sertar 25 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 820
Lungime totală (mm): 1130
Lățimea totală (mm): 600
Înălțime totală (mm): 1030
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3