Daltă plată cu mâner 25 mm

Cod articol: 263.G22
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 263.G22
EAN / GTIN 3148511616437
Număr producător 263.G22
L-Număr L60130 178

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Daltă mecanică plată
  • duritatea tăișului = 57 - 60 HRc
  • duritatea capului de impact = 36 - 44 HRc
  • unghiul tăișului: 60°.

Caracteristică:

  • A [mm]: 25
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 220
  • [g]: 415
  • [kg]: 0.415