Daltă plată cu mâner 20 mm

Cod articol: 263.G20
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 263.G20
    EAN / GTIN 3148511616413
    Număr producător 263.G20
    L-Număr L60130 177

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Daltă mecanică plată
    • duritatea tăișului = 57 - 60 HRc
    • duritatea capului de impact = 36 - 44 HRc
    • unghiul tăișului: 60°.

    Caracteristică:

    • A [mm]: 20
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • [g]: 305
    • [kg]: 0.305