Daltă plană cu profil complet 27 mm 300 mm

Cod articol: 263.30
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
    Tip produs Dălţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 263.30
    EAN / GTIN 3148511616000
    Număr producător 263.30
    L-Număr L60130 4692

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Daltă plană cu profil solid
    • oțel crom vanadiu forjat, tratament termic diferențiat
    • muchie de tăiere 54 - 58 HRC
    • cap de impact 38 - 46 HRC pentru a preveni ascuțirea
    • suprafața de tăiere poate fi reascuțită
    • lăcuită

    Caracteristică:

    • A [mm]: 27
    • L [mm]: 300
    • [g]: 610
    • [kg]: 0.610