Daltă plană cu profil complet 27 mm 250 mm

Cod articol: 263.25
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 263.25
EAN / GTIN 3148511615805
Număr producător 263.25
L-Număr L60130 851

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Daltă plană cu profil solid
  • oțel crom vanadiu forjat, tratament termic diferențiat
  • muchie de tăiere 54 - 58 HRC
  • cap de impact 38 - 46 HRC pentru a preveni ascuțirea
  • suprafața de tăiere poate fi reascuțită
  • lăcuită

Caracteristică:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 500
  • [kg]: 0.500