Daltă plată cu profil gol, cap rotund, 29 mm

Cod articol: 262A.25
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
Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 262A.25
EAN / GTIN 3148516623898
Număr producător 262A.25
L-Număr L60130 6099

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Daltă forjată cu margini rotunjite pentru o mai bună prindere
  • Cap cilindric pentru un impact sigur
  • Duritatea suprafeței de tăiere: 57 până la 59 HRC
  • Unghiul muchiei de tăiere: 60°
  • Galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 29
  • d [mm]: 21
  • L [mm]: 260
  • [g]: 500
  • [kg]: 0.500