Daltă plată cu profil gol cu cap rotund 24mm

Cod articol: 262A.18
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dălţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 262A.18
EAN / GTIN 3148516623546
Număr producător 262A.18
L-Număr L60130 7125

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Daltă forjată cu margini rotunjite pentru o mai bună prindere
  • Cap cilindric pentru un impact sigur
  • Duritatea suprafeței de tăiere: 57 până la 59 HRC
  • Unghiul muchiei de tăiere: 60°
  • Galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 24
  • d [mm]: 18
  • L [mm]: 180
  • [g]: 250
  • [kg]: 0.250