Cărucioare de masă cu sertare

Cod articol: 2622
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2622
EAN / GTIN 4017976011516
Număr producător 2622
L-Număr L90080 4

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Cărucior de masă fabricat din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL5007. Construcție cu șuruburi. 2 rafturi realizate din plăci din material lemnos derivat, suprafață decor fag, așezate în ramă de oțel, margine de 12 mm înălțime. Cu 2 sertare din tablă de oțel cu glisiere cu bile și încuietoare cu cilindru. Dimensiunile sertarului (H x L x P i.L.) 105 x 415 x 490 mm. Împingeți mânerul în poziție verticală. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 80 kg. Capacitate de încărcare pe sertar 25 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 300
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimi rafturi (mm): 200, 820
Lungime totală (mm): 1135
Lățimea totală (mm): 611
Înălțime totală (mm): 1040
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături