VCMT 160404 HBT020

Cod articol: 261388 HBT020
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
1.221 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 160404
    Rază la colţ 0,4 mm
    Categorie HBT020
    Materialul sculei Carbură
    Strat de acoperire TiCN
    Aplicaţia principală P
    Condiţie de tăiere uşor întrerupt
    Sfărâmător de aşchii PF
    Adâncime de tăiere ap 0,4 mm - 1,5 mm
    Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
    Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 330 m/min
    Numărul de schimbări / tăişuri 2
    Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261388 HBT020
    EAN / GTIN 4062406257699
    Număr producător 261388 HBT020

    Tabel de aplicaţii

    continu
     
    neregulat
     
    Umiditate maximă
     

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături