{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E10H SVOCR/L07 | |
Unghi de reglare κ | 140 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 0702.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 11 mm | |
Decalaj central L3 | 5,5 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 9 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 27 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261377 10/07 | |
EAN / GTIN | 4062406710866 | |
Număr producător | 261377 10/07 |