Bară de strunjit din carbură, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 8/05mm

Cod articol: 261376 8/05
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 5 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E08F SVOCR/L05
Unghi de reglare κ 140 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0501..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 8 mm
Decalaj central L3 3 mm
Înălțime de strângere L2 7,5 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261376 8/05
EAN / GTIN 4062406710835
Număr producător 261376 8/05