VC.T 160402 HU7315-1

Cod articol: 261370 HU7315-1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    21,24 € / buc.
  • de la 10 buc.
    17,70 € / buc.
La cerere
În stoc
247 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCGT 160402
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HU7315-1
Materialul sculei Carbură
Strat de acoperire neacoperit
Aplicaţia principală N
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii AF
Toleranță G
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 1,5 mm
Avans f 0,03 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 50 m/min - 600 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261370 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406770044
Număr producător 261370 HU7315-1

Tabel de aplicaţii

continu
 
Umiditate maximă