{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCMT 110304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SS | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 150 m/min - 500 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261366 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780836 | |
Număr producător | 261366 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 110304, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.081 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
638 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
18,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
15,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
944 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,95 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
360 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.129 livrabil imediat
10,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
582 livrabil imediat
10,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
765 livrabil imediat
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 | VCMT 110304 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Categorie | HB7010-1 | HB7020 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HBT130 | HBT020 | HB7130-2 |
Sfărâmător de aşchii | SS | SS | VS | VS | SS | MF | PF | VS |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | M | M | P | M | P | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |