• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire VC.T 110302, pentru finisare

Cod articol: 261364 HB7415
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    15,43 € / buc.
  • de la 10 buc.
    12,86 € / buc.
Nu este disponibil

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă VCMT 110302
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie HB7415
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală S
Condiţie de tăiere continuu
Sfărâmător de aşchii TIS
Toleranţă M
Adâncime de tăiere ap 0,05 mm - 1 mm
Avans f 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 70 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 261364 HB7415
Copiaţi
EAN / GTIN 4045197671325
Copiaţi
Număr producător 261364 HB7415
Copiaţi
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
potrivit pentru / [m/min]
S
Cod ISO:
continu
potrivit pentru / [m/min]
 
Umiditate maximă
potrivit pentru / [m/min]
 

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături