{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A16M SV95CR/L07 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 0702.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 19,5 mm | |
Decalaj central L3 | 11 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 15 mm | |
Adâncime utilă T | 5 mm | |
Lăţime gât L4 | 12,9 mm | |
Lungime cap L1 | 36 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 27 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261355 16/07 | |
EAN / GTIN | 4045197948304 | |
Număr producător | 261355 16/07 |