Bară de strunjit din oţel 16/11 mm

Cod articol: 261353 16/11
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16M SVVCR/L11
Unghi de reglare κ 72,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 23 mm
Decalaj central L3 14 mm
Înălțime de strângere L2 15,5 mm
Adâncime utilă T 9,5 mm
Lăţime gât L4 11,9 mm
Lungime cap L1 40 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261353 16/11
EAN / GTIN 4045197713643
Număr producător 261353 16/11