Bară de strunjit din oţel 20/11 mm

Cod articol: 261349 20/11
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ cozii Ds 20 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe stânga
    Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
    Standard DIN 8024
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport A20R SVUCR/L11
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
    ⌀ minim al găurii prealabile Dmin 25 mm
    Decalaj central L3 13 mm
    Înălțime de strângere L2 18 mm
    Lungime cap L1 20,5 mm
    Lungimea totală L 200 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
    Utilizare Strunjire longitudinală la interior
    Tip produs Bară pentru strunjire interioară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261349 20/11
    EAN / GTIN 4045197654175
    Număr producător 261349 20/11

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături