Bară de strunjit din oţel 8/05 mm

Cod articol: 261347 8/05
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 5 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A08F SVLCR/L05
Unghi de reglare κ 95 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0501..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 9,2 mm
Decalaj central L3 5 mm
Înălțime de strângere L2 7,5 mm
Adâncime utilă T 3 mm
Lăţime gât L4 6 mm
Lungime cap L1 15 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261347 8/05
EAN / GTIN 4045197941480
Număr producător 261347 8/05