{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A16Q SVQCR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 107,5 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1103.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 21 mm | |
Decalaj central L3 | 11 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 15,5 mm | |
Lungime cap L1 | 16,5 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261345 16/11 | |
EAN / GTIN | 4045197656179 | |
Număr producător | 261345 16/11 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |