Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / mărimea plăcuţei: 25/16mm

Cod articol: 261338 25/16
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A25R SVJCR/L16
Unghi de reglare κ 142 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1604..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 28 mm
Decalaj central L3 4,6 mm
Înălțime de strângere L2 24 mm
Lăţime gât L4 16,5 mm
Lungime cap L1 44 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261338 25/16
EAN / GTIN 4045197654090
Număr producător 261338 25/16