Bară de strunjit din HSS 16/11 mm

Cod articol: 261331 16/11
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 5×D
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 5×D
Materialul sculei HSS
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport AH16M SVJCR/L11
Unghi de reglare κ 142 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 22 mm
Decalaj central L3 4,6 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Lăţime gât L4 11,6 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261331 16/11
EAN / GTIN 4045197653987
Număr producător 261331 16/11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.