{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Materialul sculei | HSS | |
Norm | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | AH20Q SVJCR/L11 | |
Unghi de reglare κ | 142 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1103.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 25 mm | |
Decalaj central L3 | 4,6 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 19 mm | |
Lăţime gât L4 | 12 mm | |
Lungime cap L1 | 38 mm | |
Lungimea totală L | 180 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261330 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197653963 | |
Număr producător | 261330 20/11 |