Cuţit de strunjit 25/11 mm

Cod articol: 261317 25/11
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Mărime coadă 25 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare neutru
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară nu
    Cod ISO Suport SVVCN 2525M11
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
    Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre 12,5 mm
    Lungimea activă L1 a suporturilor neutre 39 mm
    Lungimea totală L a suporturilor neutre 150 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
    Unghi de reglare κ 72,5 grad
    Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261317 25/11
    EAN / GTIN 4045197653925
    Număr producător 261317 25/11

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături