Cuţit de strunjit 16/11 mm

Cod articol: 261315 16/11
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Norm: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Norm Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVACR/L 1616M11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 16 mm
Lungime cap L1 26 mm
Lungimea totală L 150 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269021 1
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261315 16/11
EAN / GTIN 4045197798152
Număr producător 261315 16/11