Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 16/11mm

Cod articol: 261312 16/11
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVJCR/L 1616H11
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 21,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261312 16/11
EAN / GTIN 4045197653819
Număr producător 261312 16/11