{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HBX130 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 200 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261256 HBX130 | |
Număr producător | 261256 HBX130 |