{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | CA510 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuu | |
Sfărâmător de aşchii | HQ | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 140 m/min - 450 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261182 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664699865 | |
Număr producător | TAA07460 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
VBMT 160404, Categorie: CA510
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
18,53 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
284 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | continuu | continuă |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Categorie | CA510 | HB7415-1 |
Sfărâmător de aşchii | HQ | TIS |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |