{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 160408 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7415-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | S | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | TIS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 50 m/min - 110 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261154 HB7415-1 | |
EAN / GTIN | 4062406749743 | |
Număr producător | 261154 HB7415-1 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
VBMT 160408, Categorie: HB7415-1
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
227 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | 2 | 2 |
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă | continuă |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Sfărâmător de aşchii | TIS | SS | VS |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |