{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 160404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7140-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | ușor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | VS | |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 70 m/min - 260 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 261152 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819406 | |
Număr producător | 261152 HB7140-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plăcuță amovibilă pentru strunjire VBMT 160404, pentru prelucrare de finisare, Categorie: HB7140-1
La cerere
În stoc
832 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,76 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.208 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
866 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
503 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
21,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
473 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
280 livrabil imediat
13,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
13,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.196 livrabil imediat
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 | VBMT 160404 |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Finisare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare | Finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura | Carbura | Carbură |
Adâncime de tăiere ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,1 mm - 1 mm | 0,2 mm - 1,5 mm |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |