GARANT Master Eco cuţit de strunjire scurt 16/11 mm

Cod articol: 261136 16/11
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Serie Master Eco
    Mărime coadă 16 mm
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Tip de utilizare pe dreapta
    Standard Normă de fabricație
    Răcire interioară da
    Cod ISO Suport SVJCR/L 1616X11
    Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 1103..
    Lăţimea funcţională L4 20 mm
    Lungime cap L1 35 mm
    Lungimea totală L 85 mm
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269023 1
    Unghi de reglare κ 93 grad
    Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
    Tip produs Cap de strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 261136 16/11
    EAN / GTIN 4067263122593
    Număr producător 261136 16/11

    Descriere

    Execuţie:

    Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

    Notă:

    Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături