{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A25R SVUBR/L16 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VB.. 1604.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 32 mm | |
Decalaj central L3 | 17 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 24 mm | |
Lungime cap L1 | 25,5 mm | |
Lungimea totală L | 200 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 8 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261133 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197878083 | |
Număr producător | 261133 25/16 |