Bară de strunjit din oţel 16/11 mm

Cod articol: 261132 16/11
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16Q SVUBR/L11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 21 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15,5 mm
Lungime cap L1 16,5 mm
Lungimea totală L 180 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261132 16/11
EAN / GTIN 4045197878014
Număr producător 261132 16/11