Bară de strunjit din oţel 16/11 mm

Cod articol: 261131 16/11
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16Q SVQBR/L11
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 21 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15,5 mm
Lungime cap L1 16,5 mm
Lungimea totală L 180 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 22
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261131 16/11
EAN / GTIN 4045197656117
Număr producător 261131 16/11

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.