{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Eco | |
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | stânga | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | SVJBR/L 2525X16 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VB.. 1604.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 40 mm | |
Lungimea totală L | 110 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269023 3 | |
Portplăcuţă | 259033 5 | |
şurub pentru portplăcuţă | 269013 7 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 261123 25/16 | |
EAN / GTIN | 4067263122586 | |
Număr producător | 261123 25/16 |