{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 32 mm | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | A32S SVUBR/L16 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VB.. 1604.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 40 mm | |
Decalaj central L3 | 28 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 31 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269022 7 | |
Portplăcuţă | 269006 1 | |
Şurub pentru portplăcuţă | 269014 1 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261121 32/16 | |
Număr producător | THC13519 |