{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | DIN 8024 | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E20S SVUBR/L 11 | |
Unghi de reglare κ | 93 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VB.. 1103.. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 25 mm | |
Decalaj central L3 | 13 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 18 mm | |
Lungime cap L1 | 20,5 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 261119 20/11 | |
EAN / GTIN | 4062406099848 | |
Număr producător | 261119 20/11 |