Bară de strunjit din carbură E.. SVUBL 93°, pentru plăcuţe amovibile VB.., pe stânga

Cod articol: 261119 16/11
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E16R SVUBR/L 11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 21 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15 mm
Lungime cap L1 16,5 mm
Lungimea totală L 200 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 261119 16/11
EAN / GTIN 4062406099831
Număr producător 261119 16/11
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com