Bară de strunjit din carbură 25/11 mm

Cod articol: 261118 25/11
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 8×D
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 25 mm
Mărimea plăcuţei 11 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 8×D
Materialul sculei Carbura
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport E25S SVUBR/L 11
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă VB.. 1103..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 31,5 mm
Decalaj central L3 17 mm
Înălțime de strângere L2 23 mm
Lungime cap L1 23 mm
Lungimea totală L 250 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 7
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261118 25/11
EAN / GTIN 4062406099824
Număr producător 261118 25/11